Spécifications
Dimensions
- Largeur totale40 mm
- Diamètre de l’arbre14.173 po
- Poids4.79 lb
- Largeur1.5750 po, 40 mm
- Largeur sur l’arbre1.000 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.000 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311225670
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi18.8100 à 18.8160 po; 477.77 à 477.93 mm
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311225670
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre