Motion
90437
Douille d’usure murale épaisse - 11.0236 po; arbre de 280 mm de diamètre, 2.313 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482160
N° MFR90437
Prix3,778.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’usure murale épaisse - 11.0236 po; arbre de 280 mm de diamètre, 2.313 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482160
N° MFR90437
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
Prix3,778.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    11.0236 po; 280 mm
  • Largeur totale
    1.7720 po
  • Diamètre de l’arbre
    28.500 po
  • Poids
    2.85 lb
  • Largeur
    1.7720 po, 45.01 mm
  • Largeur sur l’arbre
    2.313 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.313 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaqué chrome dur
  • Description de la construction
    Pas de bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311309417
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Série
    LDSLV4
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    28.310 à 28.320 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311309417

Aperçu

Description du fabricant
90437
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre