Motion
1337168
Single Lip Grease Seal - Solid, 13.313 in Shaft Dia., 14.875 in OD, 0.625 in Overall Width, HDS7 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482934
N° MFR1337168
Prix3,618.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 13.313 in Shaft Dia., 14.875 in OD, 0.625 in Overall Width, HDS7 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482934
N° MFR1337168
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
Prix3,618.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    14.875 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.313 po
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    403500;403502;403504;403506
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311474139
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
1337168
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le joint HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir