Motion
175X205X15  HDS2 R

CR SEALS (SKF)
175X205X15 HDS2 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 175 mm, diamètre extérieur de 205 mm, largeur totale de 15 mm, conception HDS2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482948
N° MFR175X205X15 HDS2 R
Prix1,091.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
175X205X15 HDS2 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 175 mm, diamètre extérieur de 205 mm, largeur totale de 15 mm, conception HDS2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482948
N° MFR175X205X15 HDS2 R
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
Prix1,091.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    205 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    175 mm
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier inoxydable
  • Anneaux en V compatibles
    401800;401801;401802;401804;401805;401806
  • Manchons d’usure compatibles
    99687
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311476133
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
175X205X15 HDS2 R
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent