Motion
91305
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 21.000 po de diamètre d’arbre, 2.125 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482994
N° MFR91305
Prix5,107.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 21.000 po de diamètre d’arbre, 2.125 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482994
N° MFR91305
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
Prix5,107.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    21.000 po
  • Poids
    1.61 lb
  • Largeur sur l’arbre
    2.125 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.125 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311478250
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    20.811 à 20.821 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311478250

Aperçu

Description du fabricant
91305
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre