Motion
285X324X20  HDS2 H

CR SEALS (SKF)
285X324X20 HDS2 H

Joint d'huile à lèvres simple - Solide, dia. de l'arbre 285 mm, dia. ext. 324 mm, largeur totale 20 mm, conception HDS2 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483004
N° MFR285X324X20 HDS2 H
Prix1,493.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
285X324X20 HDS2 H

Joint d'huile à lèvres simple - Solide, dia. de l'arbre 285 mm, dia. ext. 324 mm, largeur totale 20 mm, conception HDS2 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483004
N° MFR285X324X20 HDS2 H
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
Prix1,493.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    324 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    285 mm
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    402750;402754;403002;403006
  • Manchons d’usure compatibles
    90437
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311479141
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
285X324X20 HDS2 H
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent