Motion
315X365X20  HDSF2 TV

CR SEALS (SKF)
315X365X20 HDSF2 VT

Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d'arbre de 315 mm, diamètre extérieur de 365 mm, largeur totale de 20 mm, conception HDSF2 , caoutchouc fluoré (FKM) et matériau de lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08483131
N° MFR315X365X20 HDSF2 VT
Prix2,300.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
315X365X20 HDSF2 VT

Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d'arbre de 315 mm, diamètre extérieur de 365 mm, largeur totale de 20 mm, conception HDSF2 , caoutchouc fluoré (FKM) et matériau de lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08483131
N° MFR315X365X20 HDSF2 VT
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
Prix2,300.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    365 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    315 mm
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    403250;403252;403254;403256
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSF2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311492362
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
315X365X20 HDSF2 TV
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires