Motion
390X434X20  HS5 V

CR SEALS (SKF)
390X434X20 HS5 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 390 mm, diamètre extérieur de 434 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08483284
N° MFR390X434X20 HS5 V
Prix1,567.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
390X434X20 HS5 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 390 mm, diamètre extérieur de 434 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08483284
N° MFR390X434X20 HS5 V
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
Prix1,567.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    434 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    390 mm
  • Poids
    2.17 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    403903;404000;404002;4040044;4040066
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HS5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311502634
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
390X434X20 HS5 V
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées