Motion
401108
Anneau en V plein – VR2, 4.134 à 4.528 po de portée d’arbre, 0.610 po de largeur, matériau monomère diène d’éthylène-propylène
N° D’ARTICLE MI08483315
N° MFR401108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V plein – VR2, 4.134 à 4.528 po de portée d’arbre, 0.610 po de largeur, matériau monomère diène d’éthylène-propylène
N° D’ARTICLE MI08483315
N° MFR401108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.059 po
  • Largeur du siège du joint
    0.516 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    4.134 à 4.528 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    0.610 po

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V entièrement souple en caoutchouc
  • Plage de température continue
    -40 à 302 °F
  • Section transversale
    0.610 po
  • Type de conception
    VR2
  • Méthode d’installation
    Étiré sur la tige
  • Code à lèvres
    EPDM
  • Matériau pour les lèvres
    Monomère diène d’éthylène propylène
  • Numéro CUP du fabricant
    85311517515
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Tolérance de pression
    4.36 psi
  • Type de joint
    Joints axiaux/anneaux en V
  • Application typique
    Applications agricoles et automobiles
  • CUP_NON
    085311517515

Aperçu

Description du fabricant
401108
  • Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
  • Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
  • Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements