Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur510 mm
- Largeur totale22 mm
- Diamètre de l’arbre460 mm
- Poids5.58 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles404500;404502;404504;404506;4046033
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
- Type de conceptionHDSF2
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoré (FKM) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311522748
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression15 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortCouvercle du ressort de jarretière
- Application typiqueBroyeurs, meules à meuleuse verticale
Aperçu
- La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
- La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires