Spécifications
Dimensions
- Largeur totale44 mm
- Diamètre de l’arbre45.188 po
- Poids2.36 lb
- Largeur1.7320 po, 44 mm
- Largeur sur l’arbre1.000 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.000 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311522922
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi14.1770 à 14.1710 po; 360.10 à 359.94 mm
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311522922
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre