Motion
1829978
Double Lip Grease Seal - Solid, 18.298 in Shaft Dia., 20.866 in OD, 0.984 in Overall Width, HDSF2 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) & Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08483438
N° MFR1829978
Prix6,418.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Grease Seal - Solid, 18.298 in Shaft Dia., 20.866 in OD, 0.984 in Overall Width, HDSF2 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) & Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08483438
N° MFR1829978
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
Prix6,418.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.866 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.298 po
  • Poids
    7.87 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    404500;404502;404504;404506;4046033
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSF2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311525572
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
1829978
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires