Spécifications
Dimensions
- Largeur totale2.5000 po
- Diamètre de l’arbre9.843 po
- Poids4.10 lb
- Largeur2.5000 po, 63.50 mm
- Largeur sur l’arbre2.500 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv2.500 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311526692
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi31.5040 à 31.4940 po; 800.20 à 799.95 mm
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311526692
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre