Spécifications
Dimensions
- Largeur totale60 mm
- Diamètre de l’arbre11.000 po
- Poids3.06 lb
- Largeur2.3620 po, 60 mm
- Largeur sur l’arbre1.575 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.575 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311526708
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi29.5360 à 29.5260 po; 750.21 à 749.96 mm
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311526708
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre