Motion
710X760X20  HSS8 H

CR SEALS (SKF)
710X760X20 HSS8 H

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 710 mm, diamètre extérieur de 760 mm, largeur totale de 20 mm, conception HSS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483583
N° MFR710X760X20 HSS8 H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
710X760X20 HSS8 H

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 710 mm, diamètre extérieur de 760 mm, largeur totale de 20 mm, conception HSS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483583
N° MFR710X760X20 HSS8 H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    760 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    710 mm
  • Poids
    4.48 lb

Détails

  • Conception de cas
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Boîtier
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Anneaux en V compatibles
    407250;407254
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
  • Type de conception
    HSS8
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311535014
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
710X760X20 HSS8 H
  • SKFLes joints HSS entièrement en caoutchouc de sont spécialement conçus pour protéger les roulements de grande taille dans les conditions de fonctionnement difficiles des applications industrielles lourdes
  • En vedette dans les laminoirs à métaux, les machines à papier, les équipements miniers ou les éoliennes