Motion
6400
Joint d’arbre rotatif – Solide, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 4 mm, conception HM4 , matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08483650
N° MFR6400
Prix7.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’arbre rotatif – Solide, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 4 mm, conception HM4 , matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08483650
N° MFR6400
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
Prix7.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Manchons d’usure compatibles
    99058
  • Type de conception
    HM4
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement
  • Numéro CUP du fabricant
    085311553438
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
6400