Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre11.9685 po; 304 mm
- Largeur totale0.7090 po
- Diamètre de l’arbre13.574 po
- Poids3.43 lb
- Largeur0.7090 po, 18.01 mm
- Largeur sur l’arbre1.693 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.693 po
Détails
- Détails supplémentairesOutil d’installation
- Description de la constructionSolide avec bride amovible
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311885423
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- SérieLDSLV4
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi13.384 à 13.390 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311885423
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre