Motion
BC 600X620X14-AD1

CR SEALS (SKF)
PO 600X620X14-AD1

Oil Seal - Solid, 23.623 in Shaft Dia., 24.410 in OD, 0.552 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08483781
N° MFRPO 600X620X14-AD1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
PO 600X620X14-AD1

Oil Seal - Solid, 23.623 in Shaft Dia., 24.410 in OD, 0.552 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08483781
N° MFRPO 600X620X14-AD1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    24.410 po
  • Largeur totale
    0.552 po
  • Diamètre de l’arbre
    23.623 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571917108
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
BC 600X620X14-AD1