Motion
165X190X15  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
165X190X15 HMSA10 RG

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 165 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484261
N° MFR165X190X15 HMSA10 RG
Prix49.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
165X190X15 HMSA10 RG

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 165 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur totale de 15 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484261
N° MFR165X190X15 HMSA10 RG
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
Prix49.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    165 mm
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    401700;401701;401702;401704;401705;401706;401708
  • Manchons d’usure compatibles
    99650
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMSA10
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572553794
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
165X190X15 HMSA10 RG
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage