Motion
11X22X7  HMS43 V

CR SEALS (SKF)
11X22X7 HMS43 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 11 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS43 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08484560
N° MFR11X22X7 HMS43 V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
11X22X7 HMS43 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 11 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS43 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08484560
N° MFR11X22X7 HMS43 V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400100;400101;400104;400105
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS43
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579045612
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
11X22X7 HMS43 V