Motion
12X30X5  HM102 R

CR SEALS (SKF)
12X30X5 HM102 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 5 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484586
N° MFR12X30X5 HM102 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
12X30X5 HM102 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur totale de 5 mm, conception HM102 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484586
N° MFR12X30X5 HM102 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400120;400124;400125
  • Manchons d’usure compatibles
    99049
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HM102
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579045964
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
12X30X5 HM102 R
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good