Motion
130X155X10  CRSH13 R

CR SEALS (SKF)
130X155X10 CRSH13 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 130 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 10 mm, conception CRSH13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484607
N° MFR130X155X10 CRSH13 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
130X155X10 CRSH13 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 130 mm, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 10 mm, conception CRSH13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484607
N° MFR130X155X10 CRSH13 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    130 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401300;401301;401304;401305
  • Manchons d’usure compatibles
    99491
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSH13
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579046305
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
130X155X10 CRSH13 R
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle