Motion
140X180X15  CRSA13 R

CR SEALS (SKF)
140X180X15 CRSA13 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur totale de 15 mm, conception CRSA13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484626
N° MFR140X180X15 CRSA13 R
Prix240.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
140X180X15 CRSA13 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur totale de 15 mm, conception CRSA13 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484626
N° MFR140X180X15 CRSA13 R
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
Prix240.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    140 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401400;401401;401402;401404;401405;401406;401408
  • Manchons d’usure compatibles
    99552
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSA13
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579046596
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
140X180X15 CRSA13 R
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle