Motion
17.50X28X6  HMS46 R

CR SEALS (SKF)
17.50X28X6 HMS46 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 17.50 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS46 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484668
N° MFR17.50X28X6 HMS46 R
Prix45.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
17.50X28X6 HMS46 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 17.50 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS46 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484668
N° MFR17.50X28X6 HMS46 R
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
Prix45.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    17.50 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400180;400181;400184;400185
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS46
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579047272
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
17.50X28X6 HMS46 R