Motion
185X215X16  CRSHA11 R

CR SEALS (SKF)
185X215X16 CRSHA11 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 185 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur totale de 16 mm, conception CRSHA11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484697
N° MFR185X215X16 CRSHA11 R
Prix204.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
185X215X16 CRSHA11 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 185 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur totale de 16 mm, conception CRSHA11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484697
N° MFR185X215X16 CRSHA11 R
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
Prix204.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    185 mm
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401900;401901;401902;401904;401905;401906
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSHA11
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579047685
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
185X215X16 CRSHA11 R
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle