Motion
29276

SKF
29276

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 380 mm, D.E. de 520 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485171
N° MFR29276
Prix38,048.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29276

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 380 mm, D.E. de 520 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485171
N° MFR29276

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38,048.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Poids
    120.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Capacité de charge dynamique
    355198 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    355100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    292
  • Capacité de charge statique
    1719788 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    7316570017946

Aperçu

Description du fabricant
29276