Motion
NUKR 47 XA

SKF
NUKR 47 XA

Came suiveuse - Alésage 20 mm, D.E. 47 mm
N° D’ARTICLE MI08485244
N° MFRNUKR 47 XA
Prix349.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUKR 47 XA

Came suiveuse - Alésage 20 mm, D.E. 47 mm
N° D’ARTICLE MI08485244
N° MFRNUKR 47 XA
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
Prix349.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Poids
    0.9833 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    6430 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came NUKR 47 XA présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 47 mm et un poids de 0.9833 lb, idéal pour les systèmes de chenilles robustes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7531 lbf
  • Capacité de charge statique
    7531 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NUKR 47 XA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté