Motion
NJ 2210 ECM

SKF
NJ 2210 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08485256
N° MFRNJ 2210 ECM
Prix622.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2210 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08485256
N° MFRNJ 2210 ECM
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
Prix622.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570106060
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570106060

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2210 ECM