Motion
IR 20X25X20

SKF
IR 20X25X20

Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485322
N° MFRIR 20X25X20
Prix30.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 20X25X20

Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485322
N° MFRIR 20X25X20
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
Prix30.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.061 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 20X25X20 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm et une largeur globale de 20 mm, pesant 0.061 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 20X25X20