Motion
TSN 222 S

SKF
TSN 222 S

Alésage de 125 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 24 mm
N° D’ARTICLE MI08485419
N° MFRTSN 222 S
Prix462.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 222 S

Alésage de 125 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 24 mm
N° D’ARTICLE MI08485419
N° MFRTSN 222 S
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
Prix462.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Largeur
    0.9449 po, 24 mm

Détails

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN 222 S
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon