Motion
IR 60X70X28

SKF
IR 60X70X28

Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 70 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485423
N° MFRIR 60X70X28
Prix134.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 60X70X28

Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 70 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485423
N° MFRIR 60X70X28
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
Prix134.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    0.4762 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 60X70X28 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 70 mm et une largeur globale de 28 mm, pesant 0.4762 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 60X70X28