Motion
NA 69/22

SKF
NA 69/22

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 39 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08485674
N° MFRNA 69/22
Prix190.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 69/22

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 39 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08485674
N° MFRNA 69/22
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
Prix190.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    39 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA 69/22 est doté d’un diamètre d’alésage de 22 mm, d’un diamètre extérieur de 39 mm, d’une largeur totale de 30 mm et d’un poids de 0.32 lb, idéal pour une utilisation industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8295 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12814 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 69/22