Motion
K 10X14X13 NT

SKF
K 10X14X13 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08485737
N° MFRK 10X14X13 TN
Prix13.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 10X14X13 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08485737
N° MFRK 10X14X13 TN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1621 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1911 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 10X14X13 NT