Motion
NJ 2215 ECJ

SKF
NJ 2215 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08485846
N° MFRNJ 2215 ECJ
Prix945.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2215 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08485846
N° MFRNJ 2215 ECJ
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
Prix945.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.6 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570631739
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570631739

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2215 ECJ