Motion
7021 DAA/P4ADBA

SKF
7021 ACD/P4ADBA

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 105 mm diamètre d’alésage, 160 mm diamètre extérieur 52 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485879
N° MFR7021 ACD/P4ADBA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7021 ACD/P4ADBA

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 105 mm diamètre d’alésage, 160 mm diamètre extérieur 52 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485879
N° MFR7021 ACD/P4ADBA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    7.203 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7021 DAA/P4ADBA
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570665567
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    146.448 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    186 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    7000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570665567

Aperçu

Description du fabricant
7021 DAA/P4ADBA