Motion
IR 110X120X30

SKF
IR 110X120X30

Anneau intérieur - Alésage de 110 mm, D.E. de 120 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08486004
N° MFRIR 110X120X30
Prix290.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 110X120X30

Anneau intérieur - Alésage de 110 mm, D.E. de 120 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08486004
N° MFRIR 110X120X30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix290.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Poids
    0.9017 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 110X120X30 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale non spécifiée, pesant 0.9017 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 110X120X30