Motion
22340 CC/C3W513

SKF
22340 CC/C3W513

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08486028
N° MFR22340 CC/C3W513
Prix13,654.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22340 CC/C3W513

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08486028
N° MFR22340 CC/C3W513

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,654.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    138 mm
  • Poids
    200.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, cage en acier, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570820027
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316570820027

Aperçu

Description du fabricant
22340 CC/C3W513
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, cage en acier, C3