Motion
315268 B/U2

SKF
315268 B/U2

Roulement à rouleaux cylindrique, trois rangées, roulement de support - Droit, DI 70 mm, DI 6.3000 po, largeur 90 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486052
N° MFR315268 B/U2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
315268 B/U2

Roulement à rouleaux cylindrique, trois rangées, roulement de support - Droit, DI 70 mm, DI 6.3000 po, largeur 90 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486052
N° MFR315268 B/U2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.3000 po
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    23.5 lb

Détails

  • ABEC
    Spécifique au fabricant
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570841022
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • CUP_NON
    7316570841022

Aperçu

Description du fabricant
315268 B/U2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good