Motion
7221 DAA/P4A

SKF
7221 ACD/P4A

Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 36 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486085
N° MFR7221 ACD/P4A
Prix4,343.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7221 ACD/P4A

Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 36 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486085
N° MFR7221 ACD/P4A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,343.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    8.598 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7221 DAA/P4A
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Non spécifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570875867
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    163 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    146 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570875867

Aperçu

Description du fabricant
7221 DAA/P4A