Motion
TSN 319 A

SKF
TSN 319 A

Alésage de 110 mm, caoutchouc nitrile avec matériau Steel Element, diamètre extérieur de 157.50 mm, largeur totale de 12.50 mm
N° D’ARTICLE MI08486119
N° MFRTSN 319 A
Prix302.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 319 A

Alésage de 110 mm, caoutchouc nitrile avec matériau Steel Element, diamètre extérieur de 157.50 mm, largeur totale de 12.50 mm
N° D’ARTICLE MI08486119
N° MFRTSN 319 A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix302.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    157.50 mm
  • Largeur totale
    12.50 mm
  • Largeur
    0.4921 po, 12.50 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN 319 A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon