Motion
71912 CE/HCP4ADGA

SKF
71912 CE/HCP4ADGA

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 26 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486538
N° MFR71912 CE/HCP4ADGA
Prix3,211.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71912 CE/HCP4ADGA

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 26 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486538
N° MFR71912 CE/HCP4ADGA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,211.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    0.792 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71912 CE/HCP4ADGA
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571312606
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26.406 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.6 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    719
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571312606

Aperçu

Description du fabricant
71912 CE/HCP4ADGA