Motion
6011/C3

SKF
6011/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486650
N° MFR6011/C3
Prix98.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6011/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486650
N° MFR6011/C3
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
Prix98.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6011/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6011/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un type à alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 18 mm, avec un dégagement de C3 pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4760 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571368832

Aperçu

Description du fabricant
6011/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3