Motion
6224/C3

SKF
6224/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486679
N° MFR6224/C3
Prix775.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6224/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486679
N° MFR6224/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix775.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6224/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6224/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 120 mm, un type à alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 40 mm, avec un dégagement de C3 pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6224/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32822 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26527 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571370194

Aperçu

Description du fabricant
6224/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3