Motion
6013-2Z/C3GJN

SKF
6013-2Z/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486888
N° MFR6013-2Z/C3GJN
Prix193.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6013-2Z/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486888
N° MFR6013-2Z/C3GJN
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
Prix193.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6013-2Z/C3GJN
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6013-2Z/C3GJN est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 18 mm, conçu pour les environnements exigeants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013-2Z/C3GJN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5620 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571555188

Aperçu

Description du fabricant
6013-2Z/C3GJN
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité moteur électrique