Motion
22308 EN/VB238

SKF
22308 EN/VB238

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08486910
N° MFR22308 EN/VB238
Prix565.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22308 EN/VB238

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08486910
N° MFR22308 EN/VB238
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
Prix565.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Rainure d’anneau à bouton-pression
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571570532
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316571570532

Aperçu

Description du fabricant
22308 EN/VB238
  • Roulement à rouleaux sphérique