Motion
6001-2RSL/C3HT

SKF
6001-2RSL/C3HT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08487481
N° MFR6001-2RSL/C3HT
Prix51.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6001-2RSL/C3HT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08487481
N° MFR6001-2RSL/C3HT
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
Prix51.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6001-2RSL/C3HT
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6001-2RSL/C3HT est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 12 mm, un alésage droit, doublement scellé, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 8 mm, parfait pour les applications à haute température.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001-2RSL/C3HT
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    530 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint à faible friction
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572310953

Aperçu

Description du fabricant
6001-2RSL/C3HT
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité moteur électrique