Motion
24015 CC/C3W33

SKF
24015 CC/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 115 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08487563
N° MFR24015 CC/C3W33
Prix1,712.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24015 CC/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 115 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08487563
N° MFR24015 CC/C3W33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,712.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    3.14 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572482117
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Vitesse maximale
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • CUP_NON
    7316572482117

Aperçu

Description du fabricant
24015 CC/C3W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3