Motion
24040 CC/C2W33

SKF
24040 CC/C2W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, alésage droit, C2
N° D’ARTICLE MI08487574
N° MFR24040 CC/C2W33
Prix8,908.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24040 CC/C2W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, alésage droit, C2
N° D’ARTICLE MI08487574
N° MFR24040 CC/C2W33
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
Prix8,908.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    109 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C2
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572507261
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • CUP_NON
    7316572507261

Aperçu

Description du fabricant
24040 CC/C2W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C2