Motion
6314-Z/C3S1

SKF
6314-Z/C3S1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487579
N° MFR6314-Z/C3S1
Prix603.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6314-Z/C3S1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487579
N° MFR6314-Z/C3S1
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
Prix603.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6314-Z/C3S1
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, avec caractéristiques spéciales
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6314-Z/C3S1 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 70 mm, un alésage droit, un blindage, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm, conçu pour les équipements industriels nécessitant une protection partielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314-Z/C3S1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24954 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15287 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572511909

Aperçu

Description du fabricant
6314-Z/C3S1
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 bouclier, avec caractéristiques spéciales