Motion
GEH 70  TXE-2LS

SKF
GEH 70 TXE-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 120 mm, 70 mm, largeur de bague intérieure de 2.7560 po
N° D’ARTICLE MI08487632
N° MFRGEH 70 TXE-2LS
Prix1,669.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 70 TXE-2LS

Palier lisse sphérique - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 120 mm, 70 mm, largeur de bague intérieure de 2.7560 po
N° D’ARTICLE MI08487632
N° MFRGEH 70 TXE-2LS
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
Prix1,669.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.1340 po, 105 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.7560 po, 70 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    16 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm | 1.7720 po
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    6.504 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien | Joint à trois lèvres
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement
  • Matériau de la doublure
    Tissu PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEH 70 TXE-2LS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140 kN, 256282 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1900 kN, 427137 lbf
  • Série
    GEH
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GEH 70 TXE-2LS